Références
Klingspor :321674
Rubix :0064-0467069
EAN :4014855203017

Détails articles : DISQUE A LAMELLES SMT 925 PLAT 115X22,23 GR 60 UE10
SMT 925 Plateau abrasif
180 x 22,23 mm grain 24 droit
180 x 22,23 mm grain 24 droit
Plateau de ponçage SMT925 115 x 22,23 mm grain 60 droit
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | acier/acier inoxydable |
| Forme | plate |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,50 € HT
/ 10 unités
190,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours