Accouplement élastique Mecaline 890480

Element elastique

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :890480
Rubix :X600-1476724
Fabricant :890480
EAN :3660338431654
PLATEAU ACCOUPLEMENT HRC230 BRUT

Résumé technique

Détails articles : PLATEAU ACCOUPLEMENT HRC230 BRUT


Les accouplements Mecaline HRC sont conçus pour être utilisés dans une grande variété d'applications générales. La version à douille conique permet un montage rapide et simple sans outils spécialisés. Les accouplements prennent en compte les désalignements angulaires, parallèles et azimuts et absorbent les chocs.
MOYEU D'ACCOUPLEMENT HRC ALÉSÉ HRC230

Points forts

Caoutchouc naturel

Applications

Transmission de puissance et désalignement d'arbre

Informations techniques


Attributs
Taille230
Matièrefonte
Diamètre extérieur225 mm
Typeb
140,56 € HT
/ unité
168,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours