Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT060204-WF5015
Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT060204-WF5015
Rubix :0033-0018798
Fabricant :5723743




Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE COROTURN 107W CCMT 06 02 04-WF 5015
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | ccmt060204-wf5015 |
|---|---|
| Nuance | 5015 |
| Epaisseur | 2,38 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,00 € HT
/ 10 unités
190,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
