Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 16-MR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 16-MR 4335
Rubix :0033-0736882
Fabricant :7080798
EAN :7323221186258


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette cnmg (rhombique 80°) pour tournage |
|---|---|
| Nuance | mr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette cnmg (rhombique 80°) pour tournage |
|---|---|
| Nuance | mr |
| Longueur arête | 11,3 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,60 € HT
/ 10 unités
337,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h