Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 06 02 04-UF 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 06 02 04-UF 4335
Rubix :0033-0736977
Fabricant :7080741
EAN :7323221185589

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | ccmt 06 02 04-uf 4335 |
|---|---|
| Nuance | uf |
| Longueur arête | 6 mm |
| Epaisseur | 2,38 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,60 € HT
/ 10 unités
226,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
