Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123H2-0475-RO1105
Plaquettes CoroCut® 1-2 pour le profilage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123H2-0475-RO1105
Rubix :0033-0751059
Fabricant :5736043




Résumé technique
| Type de plaquette | n123h2-0475-ro1105 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4,75 mm |
| Nuance | 1105 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT 1-2 P/PROFILAGE
CoroCut® 1-2, plaquette pour profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123h2-0475-ro1105 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4,75 mm |
| Nuance | 1105 |
| Rayon | 2,375 mm |
| Profondeur de coupe | 22,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,48 € HT
/ unité
103,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h