Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant R123H2-0400-0502-CM 2135
Plaquette Corocut 2 Taille H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R123H2-0400-0502-CM 2135
Rubix :0033-0327076
Fabricant :5741422




Résumé technique
| Type de plaquette | r123h2-0400-0502-cm 2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 2135 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT R123H2-0400-0502-CM 2135
Application par géométrie de plaquette :
CM = tronçonnage
GM = gorge
RM = profilage
TF = tournage / chariotage
CM = tronçonnage
GM = gorge
RM = profilage
TF = tournage / chariotage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | r123h2-0400-0502-cm 2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 2135 |
| Rayon | 0,2 mm |
| Profondeur de coupe | 24,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,31 € HT
/ unité
65,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours