Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant L151.2-40005-4E1125

Plaquette T-Max® Q-Cut pour le tronçonnage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :L151.2-40005-4E1125
Rubix :0033-0323770
Fabricant :5732810
EAN :12313044
PLAQUETTE TRONCONNAGE Q-CUT L151.2-400 05-4E 1125

Résumé technique

Type de plaquettel151.2-40005-4e1125
Largeur de gorge4 mm
Nuance1125
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE Q-CUT L151.2-400 05-4E 1125


T-Max® Q-Cut, plaquette pour le tronçonnage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettel151.2-40005-4e1125
Largeur de gorge4 mm
Nuance1125
Rayon0,3 mm
37,40 € HT
/ unité
44,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h