Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 16 06 12-PR 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 16 06 12-PR 4405
Rubix :0033-0831266
Fabricant :8322713
EAN :7323227075181


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage t-max® p (forme c / rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | pr 4405 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage t-max® p (forme c / rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | pr 4405 |
| Longueur arête | 14,9 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,60 € HT
/ 10 unités
486,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h