Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 12-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 12-PR 4425
Rubix :0033-0734039
Fabricant :7861006
EAN :7323225049634


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso wnmg |
|---|---|
| Nuance | pr 4425 |
Documents
Détails articles : WNMG 08 04 12-PR 4425
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso wnmg |
|---|---|
| Nuance | pr 4425 |
| Longueur arête | 7,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,10 € HT
/ 10 unités
400,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h