Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CPMT 09 T3 04-PF 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CPMT 09 T3 04-PF 4425
Rubix :0033-0776060
Fabricant :8019490
EAN :7323225783798
PLAQUETTE COROTURN 111 P/LE TOURNAGE

Résumé technique

Type de plaquettecoroturn® 111 plaquette cpmt 09 t3 04-pf 4425
Nuancepf / 4425 (cvd ticn+al2o3+tin)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE COROTURN 111 P/LE TOURNAGE


Plaquettes CoroTurn® 111 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettecoroturn® 111 plaquette cpmt 09 t3 04-pf 4425
Nuancepf / 4425 (cvd ticn+al2o3+tin)
Longueur arête9,3 mm
Epaisseur3,97 mm
Rayon0,4 mm
Taille de l’insert9,52 mm
241,00 € HT
/ 10 unités
289,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h