Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCGW09T308S01520FWG 7115
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCGW09T308S01520FWG 7115
Rubix :0033-0829877
Fabricant :8319597
EAN :7323227059303


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette interchangeable) |
|---|---|
| Nuance | 7115 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE POUR CCGW09T308S01520FWG 7115
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette interchangeable) |
|---|---|
| Nuance | 7115 |
| Longueur arête | 2,47 mm |
| Epaisseur | 3,9688 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,95 € HT
/ 5 unités
861,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours