Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 12-MR 2220

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 19 06 12-MR 2220
Rubix :0033-0734419
Fabricant :7231428
EAN :7323221714284
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage indexable (snmg)
Nuance2220
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage indexable (snmg)
Nuance2220
Longueur arête17,85 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,1906 mm
Taille de l’insert19,05 mm
624,30 € HT
/ 10 unités
749,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h