Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-LC 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-LC 4425
Rubix :0033-0789365
Fabricant :7861224
EAN :7323225051811
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette interchangeable (t-max® p, trigon 80°)
Nuancelc (finishing) / 4425
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette interchangeable (t-max® p, trigon 80°)
Nuancelc (finishing) / 4425
Longueur arête7,9 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon0,8 mm
Taille de l’insert12,7 mm
289,00 HT
/ 10 unités
346,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h