Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 19 06 16-QR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMM 19 06 16-QR 4425
Rubix :0033-0790821
Fabricant :7860933
EAN :7323225049016


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage t-max® p sandvik coromant (snmm 19 06 16-qr) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage t-max® p sandvik coromant (snmm 19 06 16-qr) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 17,45 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h