Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant TNMG 16 04 08-MM 2035
Plaquette négative TNMG 1604
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 16 04 08-MM 2035
Rubix :0033-0020636
Fabricant :5754119



Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P TNMG 16 04 08-MM 2035
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | tnmg160408-mm2035 |
|---|---|
| Nuance | 2035 |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,60 € HT
/ 10 unités
221,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
