Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 22 04 08-PM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 22 04 08-PM 4415
Rubix :0033-0789525
Fabricant :7860576
EAN :7323225045919

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette triangulaire (tnmg, angle au sommet 60°) |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | ticn+al2o3+tin (cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,90 € HT
/ 10 unités
380,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
