Plaquette de copiage Sandvik Coromant VNMG 16 04 08-QM 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VNMG 16 04 08-QM 4405
Rubix :0033-0831164
Fabricant :8322672
EAN :7323227074771

Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4405 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette losange 35° (forme v, t‑max p) |
| Epaisseur | 4,763 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,20 € HT
/ 10 unités
559,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours