Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-QM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-QM 4335
Rubix :0033-0734049
Fabricant :7080923
EAN :7323221187507


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (trigon) |
|---|---|
| Nuance | qm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (trigon) |
|---|---|
| Nuance | qm |
| Longueur arête | 7,9 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,70 € HT
/ 10 unités
370,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h