Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 12 04 12-QR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 12 04 12-QR 4415
Rubix :0033-0800245
Fabricant :7859152
EAN :7323225036931


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max p plaquette pour tournage |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max p plaquette pour tournage |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 11,6959 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h