Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNGA120416S01525H 7115
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNGA120416S01525H 7115
Rubix :0033-0736923
Fabricant :7190864
EAN :7323221525941

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnga (diamant) |
|---|---|
| Nuance | h |
| Longueur arête | 12 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 368,30 € HT
/ 5 unités
1 641,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h