Plaquette de copiage Sandvik Coromant TR-VB1308S01020F 7115
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TR-VB1308S01020F 7115
Rubix :0033-0734157
Fabricant :7106103
EAN :7323221305437

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE COROTURN TR
CoroTurn® TR, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | cb7115 |
|---|---|
| Type de plaquette | pastille de tournage coroturn® tr – type v (diamant rômbique 35°) |
| Epaisseur | 4,525 mm |
| Taille de l’insert | 8 mm |
| Revêtement | tin (pvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
742,90 € HT
/ 5 unités
891,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
