Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMM 15 06 12-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMM 15 06 12-PR 4335
Rubix :0033-0736562
Fabricant :7081009
EAN :7323221188207

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage d (rhombique 55°) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,40 € HT
/ 10 unités
464,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
