Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 12-QM 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 12-QM 2220
Rubix :0033-0734038
Fabricant :7231508
EAN :7323221715083

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p |
|---|---|
| Nuance | qm |
| Longueur arête | 7,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,00 € HT
/ 10 unités
375,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h