Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 16 06 12-WMX 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 16 06 12-WMX 4335
Rubix :0033-0736865
Fabricant :7080928
EAN :7323221187552


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette iso de tournage (négative) pour tournage, cnmg 16 06 12-wmx, t-max® p |
|---|---|
| Nuance | 4335 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette iso de tournage (négative) pour tournage, cnmg 16 06 12-wmx, t-max® p |
|---|---|
| Nuance | 4335 |
| Longueur arête | 14,9199 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,30 € HT
/ 10 unités
606,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h