Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 12-QM 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 19 06 12-QM 4405
Rubix :0033-0831276
Fabricant :8322599
EAN :7323227074047

Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette négative |
|---|---|
| Nuance | qm |
| Longueur arête | 17,9 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,90 € HT
/ 10 unités
671,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours