Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-LC 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-LC 4415
Rubix :0033-0789366
Fabricant :7860539
EAN :7323225045544

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette interchangeable |
|---|---|
| Nuance | lc |
| Longueur arête | 7,9 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,00 € HT
/ 10 unités
346,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h