Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 12-QM 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :WNMG 08 04 12-QM 4335
Rubix :0033-0734037
Fabricant :7080924
EAN :7323221187514
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage (iso)
Nuancet-max® p (4335), qm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage (iso)
Nuancet-max® p (4335), qm
Longueur arête7,5 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert12,7 mm
308,70 € HT
/ 10 unités
370,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h