Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-MR 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 08-MR 2220
Rubix :0033-0734068
Fabricant :7231497
EAN :7323221714970


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max p plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | mr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max p plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | mr |
| Longueur arête | 5,7155 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,36 € HT
/ unité
30,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h