Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-SM S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-SM S205
Rubix :0033-0789361
Fabricant :8003641
EAN :7323225713177

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | wnmg 08 04 08-sm |
|---|---|
| Nuance | s205 |
| Longueur arête | 7,9 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,70 € HT
/ 10 unités
352,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h