Plaquette de copiage Sandvik Coromant VBMT 16 04 08-UM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VBMT 16 04 08-UM 4425
Rubix :0033-0789443
Fabricant :7861126
EAN :7323225050838

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette type v (rhombe 35°) – coroturn 107 |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,90 € HT
/ 10 unités
403,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
