Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 27 06 08-QM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 27 06 08-QM 4425
Rubix :0033-0775014
Fabricant :8019690
EAN :7323225785792

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | gc4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette triangulaire 60° (t) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,40 € HT
/ 10 unités
702,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
