Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 16 04 08-PM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 16 04 08-PM 4335
Rubix :0033-0739246
Fabricant :7080846
EAN :7323221186739

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage triangulaire t-max p (tnmg) |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,80 € HT
/ 10 unités
299,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
