Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 16 04 12-MM 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 16 04 12-MM 2220
Rubix :0033-0734223
Fabricant :7231467
EAN :7323221714673

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 2220 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette t-max p (tnmg), insert triangulaire négatif |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,60 € HT
/ 10 unités
304,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h