Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMX 15 06 08-WMX 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMX 15 06 08-WMX 4405
Rubix :0033-0831232
Fabricant :8322634
EAN :7323227074399

Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4405 |
|---|---|
| Type de plaquette | dnmx |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,60 € HT
/ 10 unités
486,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
