Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCGX090700T01020 6230
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCGX090700T01020 6230
Rubix :0033-0734741
Fabricant :7413939
EAN :7323222387197

Documents
Détails articles : PLAQUETTE T-MAX P/TOURNAGE
La plaquette de tournage T-Max® de Sandvik Coromant est conçue pour des opérations de pré-usinage avec une exigence de qualité de surface. Elle est adaptée aux matières de classification S selon la norme ISO qui correspond aux superalliages réfractaires et au titane. Elle permet une coupe précise et efficace grâce à sa conception en carbure cémenté (CA) de nuance 6230. Sa forme ronde avec deux arêtes de coupe assure une longue durée de vie et une stabilité optimisée lors des applications de tournage. Avec un angle de dépouille principal de 7° et un rayon de bec de 4,7625 mm, cette plaquette garantit une performance fiable dans des conditions de coupe exigeantes.
Spécifications :
- Profondeur de passe (0,5 - 2,4) : 1,4 mm
- Avance par tour (0,08 - 0,24) : 0,16 mm/r
- Hauteur d'arête effective (0,06 - 0,17) : 0,11 mm/r
- Vitesse de coupe (340 - 310) : 340 m/min
- Classification des matières : S : superalliages réfractaires et titane
- Diamètre du cercle inscrit : 9,525 mm
- Rayon de bec : 4,7625 mm
- Largeur du biseau de la face de coupe : 0,1 mm
- Angle du biseau de la face de coupe : 20°
- Angle de coupe de la plaquette : 0°
- Sens : neutre
- Nuance : 6230
- Substrat : CA
- Épaisseur de la plaquette : 7,9375 mm
- Angle de dépouille principal : 7°
- Poids : 0,004 kg
- Logement de plaquette : 09
- Code dimensionnel du logement de plaquette (unités impériales) : 3/8.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial des outils de coupe et les solutions d’usinage avancées. Depuis sa création en 1942, la marque conçoit des produits innovants et fournit des services visant à maximiser la productivité des entreprises industrielles. Avec des normes de qualité exigeantes et un engagement fort en faveur de la durabilité, Sandvik Coromant reste un allié incontournable pour les professionnels de l’usinage.
Spécifications :
- Profondeur de passe (0,5 - 2,4) : 1,4 mm
- Avance par tour (0,08 - 0,24) : 0,16 mm/r
- Hauteur d'arête effective (0,06 - 0,17) : 0,11 mm/r
- Vitesse de coupe (340 - 310) : 340 m/min
- Classification des matières : S : superalliages réfractaires et titane
- Diamètre du cercle inscrit : 9,525 mm
- Rayon de bec : 4,7625 mm
- Largeur du biseau de la face de coupe : 0,1 mm
- Angle du biseau de la face de coupe : 20°
- Angle de coupe de la plaquette : 0°
- Sens : neutre
- Nuance : 6230
- Substrat : CA
- Épaisseur de la plaquette : 7,9375 mm
- Angle de dépouille principal : 7°
- Poids : 0,004 kg
- Logement de plaquette : 09
- Code dimensionnel du logement de plaquette (unités impériales) : 3/8.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial des outils de coupe et les solutions d’usinage avancées. Depuis sa création en 1942, la marque conçoit des produits innovants et fournit des services visant à maximiser la productivité des entreprises industrielles. Avec des normes de qualité exigeantes et un engagement fort en faveur de la durabilité, Sandvik Coromant reste un allié incontournable pour les professionnels de l’usinage.
Points forts
- Conception optimisée pour le pré-usinage avec une haute qualité de finition ;
- Haute stabilité et précision grâce à la forme ronde et à l'angle de coupe neutre ;
- Matériau en carbure cémenté de nuance 6230 pour une durée de vie prolongée ;
- Convient aux applications sur matières de catégorie ISO S : superalliages réfractaires et au titane ;
- Excellente résistance à l'usure et aux chocs thermiques, réduisant les temps d'arrêt et les coûts d'outillage ;
- Possibilité d'utilisation avec différents régimes d'avance et profondeurs de passe pour une flexibilité accrue.
- Haute stabilité et précision grâce à la forme ronde et à l'angle de coupe neutre ;
- Matériau en carbure cémenté de nuance 6230 pour une durée de vie prolongée ;
- Convient aux applications sur matières de catégorie ISO S : superalliages réfractaires et au titane ;
- Excellente résistance à l'usure et aux chocs thermiques, réduisant les temps d'arrêt et les coûts d'outillage ;
- Possibilité d'utilisation avec différents régimes d'avance et profondeurs de passe pour une flexibilité accrue.
Applications
Cette plaquette T-Max® est idéale pour les opérations de pré-usinage avec une exigence de finition de surface, en particulier sur les matières ISO S telles que les superalliages et les alliages de titane. Elle est utilisée dans des environnements industriels où la précision et la durabilité sont essentielles, comme l'aéronautique, l'énergie et la fabrication de pièces mécaniques complexes. Adaptée aux machines CNC et aux tours conventionnels, elle permet de réaliser des coupes efficaces tout en maintenant un excellent état de surface.
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 6230 |
|---|---|
| Type de plaquette | t-max®, plaquette pour tournage (rcgx, forme ronde r) |
| Epaisseur | 7,9375 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | non revêtue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 341,50 € HT
/ 10 unités
1 609,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h