Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 08-XM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 12 04 08-XM 4425
Rubix :0033-0790880
Fabricant :7861279
EAN :7323225052368


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (iso snmg, négative=indexable) |
|---|---|
| Nuance | medium |
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (iso snmg, négative=indexable) |
|---|---|
| Nuance | medium |
| Longueur arête | 11,9 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,79 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h