Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 09 T3 04-UF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 09 T3 04-UF 4425
Rubix :0033-0801991
Fabricant :7860903
EAN :7323225048712


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (coroturn® 107, ccmt) |
|---|---|
| Nuance | uf (chipbreaker, single-sided) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (coroturn® 107, ccmt) |
|---|---|
| Nuance | uf (chipbreaker, single-sided) |
| Longueur arête | 9,3 mm |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,90 € HT
/ 10 unités
253,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h