Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 08-XM 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 12 04 08-XM 2220
Rubix :0033-0734453
Fabricant :7231417
EAN :7323221714178


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p, snmg 12 04 08-xm 2220) |
|---|---|
| Nuance | medium (xm chipbreaker); cvd ticn+al2o3+tin |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p, snmg 12 04 08-xm 2220) |
|---|---|
| Nuance | medium (xm chipbreaker); cvd ticn+al2o3+tin |
| Longueur arête | 11,9 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,80 € HT
/ 10 unités
344,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h