Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNGG 12 04 04-SGF S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNGG 12 04 04-SGF S205
Rubix :0033-0776152
Fabricant :8003599
EAN :7323225712750


Résumé technique
| Type de plaquette | coromant iso plaquette de tournage indexable |
|---|---|
| Nuance | s205 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coromant iso plaquette de tournage indexable |
|---|---|
| Nuance | s205 |
| Longueur arête | 12 mm |
| Epaisseur | 8,5 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 4,76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,70 € HT
/ 10 unités
450,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h