Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 19 06 16-PR 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMM 19 06 16-PR 4425
Rubix :0033-0790823
Fabricant :7860766
EAN :7323225047340
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquettecoromant iso plaquette de tournage snmm 19 06 16-pr 4425
Nuance4425
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettecoromant iso plaquette de tournage snmm 19 06 16-pr 4425
Nuance4425
Longueur arête17,5 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert19,05 mm
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours