Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 04-QM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 12 04 04-QM 4335
Rubix :0033-0734462
Fabricant :7080911
EAN :7323221187385


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (snmg 12 04 04-qm 4335) |
|---|---|
| Nuance | qm (spaanbreker) / 4335 (materiaalsoort) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (snmg 12 04 04-qm 4335) |
|---|---|
| Nuance | qm (spaanbreker) / 4335 (materiaalsoort) |
| Longueur arête | 12,3 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,3969 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,60 € HT
/ 10 unités
337,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h