Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 15 06 12-HM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 15 06 12-HM 4415
Rubix :0033-0775106
Fabricant :8021221
EAN :7323225795920

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | hm 4415 |
| Longueur arête | 14,7 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,30 € HT
/ 10 unités
561,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
