Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 25 09 24-MR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 25 09 24-MR 4335
Rubix :0033-0734402
Fabricant :7123832
EAN :7323221324827


Résumé technique
| Type de plaquette | snmg 25 09 24 plaquette (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | mr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmg 25 09 24 plaquette (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | mr |
| Longueur arête | 23,4 mm |
| Epaisseur | 9,52 mm |
| Rayon | 2,4 mm |
| Taille de l’insert | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
637,15 € HT
/ 5 unités
764,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours