Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 15 06 12-QM 6160
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 15 06 12-QM 6160
Rubix :0033-0734428
Fabricant :7702891
EAN :7323224329478


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette (tournage, indexable) |
|---|---|
| Nuance | 6160 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette (tournage, indexable) |
|---|---|
| Nuance | 6160 |
| Longueur arête | 14,7 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
777,50 € HT
/ 10 unités
933,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h