Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 12 04 12-QR 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 12 04 12-QR 2220
Rubix :0033-0736822
Fabricant :7231356
EAN :7323221713560

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | qr |
| Longueur arête | 11,6959 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,80 € HT
/ 10 unités
344,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h