Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant VCMW160408FPCD10

Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :VCMW160408FPCD10
Rubix :0033-0328752
Fabricant :5755993
PLAQUETTE TOURNAGE DIAMANT VCMW160408FP CD10

Résumé technique

Type de plaquettevcmw160408fpcd10
Nuancecd10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE DIAMANT VCMW160408FP CD10


La plaquette de tournage CoroTurn® 107 de Sandvik Coromant est conçue pour les opérations de finition sur les matières de classification N, c'est à dire les métaux non ferreux comme l'aluminium et le cuivre. Son design intègre un brise-copeaux FP pour fragmenter et diriger les copeaux et assurer une meilleure qualité de surface. Avec une géométrie rhombique à 35° et un montage à chanfrein partiel de 40-60°, elle offre une grande stabilité de coupe et une précision accrue.

Spécifications :
- Classification des matières : N (métaux non ferreux)
- Forme de la plaquette : rhombique 35°
- Sens : neutre
- Substrat : DP
- Brise-copeaux : FP
- Angle de dépouille principal : 7°
- Type de montage : chanfrein partiel 40-60° sur un ou deux côtés
- Nombre d'arêtes de coupe : 1

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans le domaine des outils de coupe et des solutions d’usinage. Avec une expertise établie depuis des décennies, la marque offre des produits innovants et des services destinés à optimiser la productivité des entreprises industrielles. Reconnue pour ses normes de qualité rigoureuses et son engagement envers la durabilité, Sandvik Coromant se positionne comme un partenaire de confiance pour les professionnels de l’usinage.

Points forts

- Conçue pour les opérations de finition sur métaux non ferreux ;
- Brise-copeaux FP permettant une évacuation efficace des copeaux ;
- Excellente stabilité et précision grâce à la géométrie rhombique à 35° ;
- Montage à chanfrein partiel pour une fixation robuste et fiable ;
- Adaptée aux machines CNC et aux tours conventionnels.

Applications

La plaquette CoroTurn® 107 est idéale pour les opérations de finition sur les métaux non ferreux tels que l'aluminium et le cuivre. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de la fabrication de composants précis, où la qualité de surface et la précision sont essentielles. Compatible avec les machines CNC et les tours traditionnels, elle garantit un rendement optimal tout en prolongeant la durée de vie des outils.

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettevcmw160408fpcd10
Nuancecd10
Epaisseur4,76 mm
Rayon0,8 mm
1 800,70 € HT
/ 5 unités
2 160,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h