Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SCMT 12 04 12-UM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCMT 12 04 12-UM 4415
Rubix :0033-0791068
Fabricant :7859139
EAN :7323225036801


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette interchangeable) – scmt 12 04 12-um 4415 |
|---|---|
| Nuance | um |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette interchangeable) – scmt 12 04 12-um 4415 |
|---|---|
| Nuance | um |
| Longueur arête | 11,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,19 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,40 € HT
/ 10 unités
349,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h