Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 12-QM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 12 04 12-QM 4415
Rubix :0033-0790874
Fabricant :7859190
EAN :7323225037310


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (snmg, s-style carré) |
|---|---|
| Nuance | medium qm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (snmg, s-style carré) |
|---|---|
| Nuance | medium qm |
| Longueur arête | 11,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,60 € HT
/ 10 unités
315,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h