Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 12-MM 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 12-MM 2220
Rubix :0033-0734064
Fabricant :7231498
EAN :7323221714987


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette t-max® p (wnmg 06 04 12-mm) |
|---|---|
| Nuance | 2220 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette t-max® p (wnmg 06 04 12-mm) |
|---|---|
| Nuance | 2220 |
| Longueur arête | 5,3155 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,60 € HT
/ 10 unités
304,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h